水本機械製作所
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に
仕様
六角レンチ使用
トラスコ品番
849-1226
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
236
寸法L(mm)
52
レンチサイズ(mm)
2.5
ねじ径
W-1/2
寸法d(mm)
26
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
26
使用荷重(kN)
4.90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246312
CSF-13
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください