水本機械製作所
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
(1件のレビュー)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246398
NF-4
75
M-4
37
8
12
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
10246407
NF-5
91
M-5
50
12
15
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10246416
NF-6
115
M-6
63
20
18
¥
1,210
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
10246425
NF-8
155
M-8
88
22
25
¥
1,940
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください