水本機械製作所
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途
大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に
トラスコ品番
849-2675
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
12
種類
Sカン
寸法L1(mm)
61.8
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
3.4
寸法L2(mm)
55
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
29.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246443
SG-25
¥
230
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください