水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途
ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-1008
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
75
寸法L(mm)
100
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
45
寸法S(mm)
9
寸法B(mm)
78
寸法L2(mm)
230
寸法W(mm)
13
寸法J(mm)
5
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246495
B-396
¥
2,180
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください