水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径1分5厘
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法J(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246522
TBP-4W
78
8
3
11
849-2972
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10246538
TBP-5W
80
11
4
21
849-2978
¥
940
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください