水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ
パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法J(mm)
ねじ径(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246547
TBP-6W
100
13
5
45661
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
10246565
TBP-9W
157
17
8
45724
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10246574
TBP-12W
200
22
11
45659
¥
4,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10246583
TBP-16W
250
27
10
45785
¥
10,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください