曜日別特売

ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径2分5厘

ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 捻子径2分5厘 - 水本機械製作所

パイプターンバックルのパイプのみです。
フックを組替えて使用できます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2992材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)63寸法L(mm)129寸法W(mm)14寸法J(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246556TBP-8W
2,130
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする