水本機械製作所
ステンレス パッドアイ 15mm×45mm
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けます
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
寸法A(mm)
15
寸法D(Φmm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
14
寸法d(Φmm)
4.2
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
参考使用荷重(kN)
0.15
入数
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246617
B-066
-
849-0712
15×45
19.5
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
10246626
PD-5H
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
849-2150
-
30
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください