曜日別特売

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径25mm 9mm×27mm

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径25mm 9mm×27mm - 水本機械製作所

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2164材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)9種類パッドアイ寸法L(mm)25寸法H(mm)11.8寸法d(mm)2.2寸法A(mm)9寸法D(mm)3寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)22寸法B1(mm)27表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246678PDR-3
930
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする