曜日別特売

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm

ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径30mm 12mm×36mm - 水本機械製作所

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2165材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)19種類パッドアイ寸法T(mm)1.8寸法B2(mm)28.5寸法B1(mm)36表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246687PDR-43015.83.2124
1,080
759
835(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする