水本機械製作所
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-2167
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
60
種類
パッドアイ
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246705
PDR-6
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください