水本機械製作所
ステンレス ハングフック
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
種類
洋灯吊
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246732
GH-12
849-1540
135
118
M-12
78
¥
3,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
10246748
GH-16
849-1541
335
156
M-16
106
¥
6,560
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください