水本機械製作所
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2426
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
47
寸法L(mm)
50
ねじ径
M6
寸法d(mm)
15.5
寸法t(mm)
4
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28
使用荷重(kN)
0.88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10246888
RSB-6
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください