曜日別特売

ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm

ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。

用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10246897RSB-8
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10246897
2017-09-08
用途: ボートに装備

価格の割に信頼性の高い作りで使い勝手も重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする