水本機械製作所
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径4mm内径20mm
材質
ステンレス
種類
リンク
トラスコ品番
849-1082
長さ(mm)
20
内径(Φmm)
20
線径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247046
B-803
20
4
20
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください