水本機械製作所
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm
トラスコ品番
849-1084
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
種類
リンク
内径(Φmm)
30
線径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247064
B-805
¥
1,460
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください