水本機械製作所
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径8mm内径35mm
トラスコ品番
849-1085
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
種類
リンク
内径(Φmm)
35
線径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247073
B-806
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください