水本機械製作所
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径9mm内径40mm
材質
ステンレス
種類
リンク
トラスコ品番
849-1086
長さ(mm)
40
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247082
B-807
40
9
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください