水本機械製作所
ステンレス ピン止めリングキャッチ 線径2.5mm長さ25.5mm
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2715
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
25.5
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
2.7
寸法B2(mm)
8
寸法B1(mm)
9
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247134
SHT-2.5
¥
1,120
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください