曜日別特売

ステンレス ピン止めリングキャッチ

ステンレス ピン止めリングキャッチ - 水本機械製作所ステンレス ピン止めリングキャッチ - 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247143SHT-3295.533.38.5
1,170
899
989(税込)
当日出荷
10247152SHT-4346.544.49.5
1,280
899
989(税込)
当日出荷
10247168SHT-5428.555.411.5
1,450
999
1,099(税込)
当日出荷
10247177SHT-6499.566.513.5
1,620
999
1,099(税込)
当日出荷
10247186SHT-86110.588.515
2,660
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10247195SHT-96711.599.518
3,570
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247098SHT-1076131010.520
4,840
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
10247107SHT-1182141111.622
5,930
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247116SHT-139616131425
7,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247125SHT-16118181619.431.5
18,590
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする