水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径3mm長さ25mm
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
一番スタンダードなジョイント金具です
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2120
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
4
種類
カラビナ
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
10
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247247
P-3
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください