ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径8mm長さ74mm

ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 線径8mm長さ74mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
トラスコ品番849-0824長さ(mm)74材質(本体)ステンレス種類カラビナ線径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247283B-154
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247283
2016-12-15
用途: 保管物固定の為、バンドと合わせて使用
その他業種

商品は非常にしっかりしていて問題ない。少し価格が高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする