水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2192
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
38
種類
カラビナ
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247326
PK-6
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください