水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径8mm長さ74mm
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-2193
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
76
種類
カラビナ
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
1.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247335
PK-8
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください