水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(リング付)
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247353
PL-5
58
13
10
5
16
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
10247362
PL-6
67
16
12
6
18
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
10247378
PL-8
74
17
10
8
20
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10247344
PL-10
90
23
13
10
26
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください