水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(環付)
(1件のレビュー)
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
種類
カラビナ
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247396
P-4B
0.23
38
4
13
¥
1,230
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
10247405
P-5B
0.69
57
5
16.5
¥
1,860
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
10247414
P-6B
0.88
65
6
19
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10247423
P-8B
1.37
74
8
22.5
¥
3,290
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10247387
P-10B
1.76
89
10
26.5
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください