ステンレス プチフックL型

ステンレス プチフックL型 - 水本機械製作所ステンレス プチフックL型 - 水本機械製作所ステンレス プチフックL型 - 水本機械製作所

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
ドリル径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247432HL-62030M-6116
670499
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り7点です
10247448HL-82240M-812.58
910699
699
769(税込)
5日以内出荷
10247457HL-102250M-1014.510
1,200789
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする