曜日別特売

ステンレス プチフックR型 フック長さ31mm

ステンレス プチフックR型 フック長さ31mm - 水本機械製作所

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに付属品カットアンカートラスコ品番849-1566材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28表面処理(本体)ヘアーライン使用荷重(kN)0.20材質(カットアンカー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247466HR-6
860
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする