ステンレス フックホルダー 全長123mm

ステンレス フックホルダー 全長123mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途ボートフック用横型などにトラスコ品番849-1567材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)質量(g)74種類プレートフック寸法L(mm)123寸法d(mm)3.5寸法A(mm)27寸法t(mm)1.4寸法S(mm)31寸法B(mm)47寸法W(mm)25寸法R(mm)17寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨仕上げ(PVCコーティング)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247475HU-1
1,290
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247475
2017-02-11
用途: ボートフックの収納
製造業

まだ取り付けてませんが、いい感じです。収納する物に合わせて、若干変形もできそうです。買ってよかったです。早く取り付けてみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする