水本機械製作所
ステンレス フックホルダー 全長135mm
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
救命浮き輪用などに
トラスコ品番
849-1568
材質
ステンレス
質量(g)
79
種類
プレートフック
寸法d(mm)
3.5
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
39
寸法P1(mm)
11
寸法P2(mm)
18
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247484
HU-2
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
135
1.5
70
81
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください