水本機械製作所
ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm
設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番
849-2184
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
4
種類
プレートフック
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247493
PH-3
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください