曜日別特売

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm

ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm - 水本機械製作所ステンレス ボルトフック(カットアンカー付) フックの長さ33mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-0812セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)33材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/バレル研磨仕上げ質量(g)33種類洋灯吊ねじ径M-6ドリル径(Φmm)11.0寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5表面処理(カットアンカー)バレル研磨寸法B(mm)12寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.18材質(カットアンカー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247633B-1496
750
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247633
2020-10-19
用途: ネットの引っ掛け時
製造業

外れ止めが付いているので引っ掛けたものが外れしまうことがなく、外す時もすぐ取れるので便利です。小さい物があればなおいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする