水本機械製作所
ステンレス ミニクリップ 長さ15mm
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途
産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として
トラスコ品番
849-1972
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
0.6
種類
アイスナップ
寸法W(mm)
7.5
寸法R(mm)
2.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247712
MP-0
ステンレス(SUS316)/バレル研磨
15
2.5
1.8
3
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください