水本機械製作所
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm
トラスコ品番
849-1973
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
1.5
種類
アイスナップ
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
2.4
寸法S(mm)
4
寸法W(mm)
10
寸法R(mm)
3.5
基本使用荷重(kN)
0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247728
MP-1
¥
440
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください