ステンレス ミニクリップ 長さ34mm

ステンレス ミニクリップ 長さ34mm - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具としてトラスコ品番849-1975材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ質量(g)6.6種類アイスナップ寸法L(mm)34寸法d(mm)6寸法t(mm)4.3寸法S(mm)6寸法W(mm)15寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247746MP-3
750
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247746
2022-02-12
用途: キーホルダーとして使用

車のキーホルダーとして購入しました。少々重量が気になりアルミ製のものに買い替えました。

対象商品 : 10247746
2020-02-22
用途: キーホルダーに使用
熊野塗装

手袋をしたまま操作しやすく付け外しが出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする