曜日別特売

ステンレス ライトシンブルSUS316

ステンレス ライトシンブルSUS316 - 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316 - 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316 - 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316 - 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

端末加工するワイヤーコースとして使います。

用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247825KR-10 316849-172827421225
590
399
439(税込)
当日出荷
10247834KR-2 316849-17301172.58
180
129
142(税込)
当日出荷
10247843KR-3 316849-17322173.59
200
188
207(税込)
当日出荷
10247852KR-4 316849-17343194.510
230
229
252(税込)
当日出荷
10247868KR-5 316849-17364215.513
260
178
196(税込)
当日出荷
10247877KR-6 316849-1738725715
300
199
219(税込)
当日出荷
10247886KR-8 316849-17401935920
390
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247834
2021-02-28
用途: ソーラーパネル固定金具
有限会社平井電設

針金で固定ではなくてステンレスワイヤーでソーラーパネルを固定予定でしたが、テンション調整でどうしても可動部分が必要となり購入。SUSで錆の心配もなく安心です。

対象商品 : 10247877
2020-04-09
用途: ソーラーパネルのワイヤー固定用
PAPサービス

枠の穴に通すため曲がりが平行に(Uの字)なるまで伸ばして戻しましたがヒビ、割れはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする