水本機械製作所
ステンレス ラウンドアイ 径33mm
座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番
849-2359
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
21
種類
ラウンドアイ
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
14
寸法A1(mm)
33
寸法h(mm)
12.5
寸法A2(mm)
19
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10247895
RI-5
¥
820
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください