曜日別特売

ステンレス ラウンドアイ 径40mm

ステンレス ラウンドアイ 径40mm - 水本機械製作所

座部分が円形です。
皿頭のネジをご使用下さい。
2箇所を止めるタイプです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247904RI-6
1,010
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする