ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm

ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm - 水本機械製作所

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)5使用荷重(kN)0.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247922PS-3
380
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする