水本機械製作所
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2229
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
4
寸法L(mm)
17
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
1.5
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
16
使用荷重(kN)
0.20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248105
PSW-3
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください