曜日別特売

ステンレス リングキャッチSUS316

ステンレス リングキャッチSUS316 - 水本機械製作所

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248236SH-13 316849-2681283961613
9,750
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
10248254SH-3 316849-26886295.53
1,350
899
989(税込)
当日出荷
10248263SH-4 316849-268911346.54
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
10248272SH-5 316849-269120428.55
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10248288SH-6 316849-269332499.56
1,860
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10248297SH-8 316849-269572599.58
3,320
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
10248245SH-2.5 316849-2686425.54.52.5
990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする