水本機械製作所
ステンレス ローアイストラップ
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取付
トラスコ品番
205-0310
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
種類
アイスナップ
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
6.5
寸法L1(mm)
85
寸法D(mm)
8
包装
JAN付袋入り
寸法L2(mm)
68
寸法T(mm)
4
寸法L3(mm)
27
寸法h(mm)
9
H(mm)
17
アズワン品番
64-8414-49
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54918658
B-2428
¥
1,060
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください