水本機械製作所
ステンレス ローアイストラップ 線径8mmピッチ57mm
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取付
トラスコ品番
849-0042
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
27
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
73
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
57
寸法T(mm)
3.2
寸法L3(mm)
32
寸法h(mm)
8
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248376
ISL-8
¥
940
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください