水本機械製作所
ステンレス ロープハンガー
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
壁面等に設置し、ロープを絡めたり、縛って固定します
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
プレートフック
表面処理(本体)
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248394
RP-5
71
7
5
30
55
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
10248403
RP-7
96
8.5
7
40
77
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248385
RP-9
122
10.5
9
51
102
¥
5,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください