水本機械製作所
ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
寸法L(mm)
200
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
51
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248412
A-2125
849-0502
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248428
RJ-6-200
849-2365
¥
770
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください