曜日別特売

ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm

ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm - 水本機械製作所

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。

用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)65寸法L(mm)150寸法D(mm)6寸法W(mm)58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10248464RU-6-150849-2444
860
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
10248455A-2121849-0498
920
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10248455A-212110248464RU-6-150A-2121 ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm 水本機械製作所 10248464ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm水本機械製作所1個
599
税込659
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする