水本機械製作所
ステンレス ロープ止め金具丸型 全長200mm
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
53
全長(mm)
200
線径(Φmm)
6
首下長
162
口内径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248516
A-2124
849-0501
¥
920
¥
778
¥
856
(税込)
翌日出荷
返品不可
10248525
RR-6-200
849-2421
¥
860
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください