水本機械製作所
ステンレス ロックターミナルアイ
ワイヤを現場で取付できます。
用途
ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類
その他金具
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248534
B-2415
849-0940
ステンレス
35
58
27
¥
4,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
10248543
B-2416
849-0941
ステンレス
56
66
32
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10248552
B-2417
849-0942
ステンレス
93
79
38
¥
7,990
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10248568
B-2418
849-0943
ステンレス
147
94
46
¥
11,210
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10248577
WLE-3
849-3172
ステンレス(SUS316)
35
58
27
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
10248586
WLE-4
849-3173
ステンレス(SUS316)
56
66
32
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248595
WLE-5
849-3174
ステンレス(SUS316)
93
79
38
¥
7,910
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248604
WLE-6
849-3175
ステンレス(SUS316)
147
94
46
¥
11,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください