水本機械製作所
ステンレス ロックターミナルフォーク
(1件のレビュー)
ワイヤを現場で取付できます。
用途
ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類
その他金具
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248613
B-2419
849-0944
ステンレス
39
55
7.2
¥
5,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
10248622
B-2420
849-0945
ステンレス
68
65
9
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
10248638
B-2421
849-0946
ステンレス
125
79
11.2
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
10248647
B-2422
849-0947
ステンレス
180
94
13
¥
13,380
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
10248656
WLF-3
849-3176
ステンレス(SUS316)
39
55
7.2
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10248665
WLF-4
849-3177
ステンレス(SUS316)
68
65
9
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
10248674
WLF-5
849-3178
ステンレス(SUS316)
125
79
11.2
¥
10,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248683
WLF-6
849-3179
ステンレス(SUS316)
180
94
13
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください