水本機械製作所
ステンレス ロックターミナルボルト
ワイヤを現場で取付できます。
用途
ワイヤロープの端末に
材質
ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類
その他金具
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248692
B-2411
1個
849-0936
ステンレス
36
85
M-6
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
10248708
B-2412
1袋
849-0937
ステンレス
62
100
M-8
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
10248717
B-2413
1袋
849-0938
ステンレス
109
115
M-10
¥
9,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
10248726
B-2414
1袋
849-0939
ステンレス
178
145
M-12
¥
12,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
10248735
WLB-3
1個
849-3168
ステンレス(SUS316)
36
85
M-6
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10248744
WLB-4
1個
849-3169
ステンレス(SUS316)
62
100
M-8
¥
6,370
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
10248753
WLB-5
1個
849-3170
ステンレス(SUS316)
109
115
M-10
¥
8,960
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10248762
WLB-6
1個
849-3171
ステンレス(SUS316)
178
145
M-12
¥
12,040
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください